ハート
ハートの ベッド・寝具
ハートの 枕
有機洗えるそばっこ枕 ジュニア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55658219
品番
8506
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
発売日より20年のロングセラー定番のシンプルなそば殻の枕
日本の伝統的なそば殻の枕は、より良い睡眠におすすめの枕です。
質量(kg)
詰め物:約0.5(500g×1袋)
色
キナリ
寸法(cm)
28×39×4
アズワン品番
68-7022-22
素材
側生地:綿100% 詰め物:そば殻100% ピローケース:綿100%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000