メディカルスツール・背なし・ミドル・ホワイトタイプ・シトラスイエロー

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード55658246 品番TSMN-W23L SMD2
参考基準価格(税別)¥37,300 販売価格(税込) ¥41,028
販売価格(税別)
37,298

もっちり触感の分厚い座面クッションだからお尻の底当たり感なしです。
座面は耐久性があってペチャンコになりにくいロングライフ設計です。
デザイン性・長寿命性にこだわったハイグレードなメディカルチェアです。
背もたれクッションが優しく腰をサポートします。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×510×420〜530 機能【レザー】耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウム・抗菌・防汚 塗装【脚部】スチール白塗装・PP樹脂カバー付き アズワン品番68-9780-87 材質(クッション)【座】モールドウレタン 座面径(Φmm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする