子供用軍手 純綿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12双) 注文コード 55658727 品番 JK-60-12SET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

子供の手にピッタリフィット!
純綿糸100%!
お子様の手の保護に!

用途
芋掘り
園芸・ガーデニング
キャンプ
アウトドアレジャー
ハイキング
野外活動
学校行事
材質綿 サイズS 入数(双)12 全長(cm)18 中指長(cm)6.5 手のひらまわり(cm)16 適応身長(cm)105ー120
注意
※【使用上の注意】
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じましたらご使用をおやめください。
※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。
※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※油脂などが付着しますと滑りやすくなりますので、ご注意ください。
※刃物やとがったもの等で傷をつけないようにご注意ください。
※ご使用後は、汚れをよく洗い落とし、陰干ししてくだい。
※ 洗濯の際は漂白剤を使用しないでください。
※直射日光を避けて保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする