※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS125ER-KM13 角リム型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 55658759 BS125ER-KM13 角リム型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 55658759 BS125ER-KM13 角リム型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 55658759

角リム型 ハンドル車(軸穴加工付)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)13 ハンドル呼び径(Φmm)125 注文コード55658759 品番BS125ER-KM13
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は軸穴径・ハンドル呼び径・寸法Dなど550種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)835 材質(ハンドル車)FC材 軸穴径(Φmm)13 材質(握り)ポリアミド 表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック ハンドル呼び径(Φmm)125 適合キー溝(mm)5×5 押しネジ穴M5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする