耳栓 xact-fit (ひも付き) 50組入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50組) 注文コード55658849 品番2124-007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ハンドル付きで装着簡単。外耳道構造にフィットするデザイン。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので、衛生的。

用途騒音対策 サイズフリー 適合規格EN 352-2:2002 NRR値23 遮音値(dB)【低域周波】19【中域周波】23【高域周波】28 SNR値26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする