スピードマスター
エンジンオイル NEXT STAGE 0W-20
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(4L)
1個(4L)
1個(1L)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(4L)
注文コード
55658873
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
低粘度指定車、ハイブリッド車専用エコオイル。
グループⅢ系合成油を主体とした設計でSPL.FM剤(摩擦低減剤)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止します。
対蒸発損失性能にも優れロングライフです。
SAE
0W-20
容量(L)
4
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SP
ベースオイル
化学合成油
ILSAC
GF-6A
危険物の性状
非水溶性