TH80N-30 角型Tハンドル イマオコーポレーション 55658883

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角型Tハンドル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55658883 品番TH80N-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。

寸法A(mm)82 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法D(mm)20 寸法E(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(Φmm)- 長さ(mm)82 幅(mm)20 質量(g)58 タイプオネジ 使用温度範囲(℃)-30〜130 寸法H(mm)- 寸法F(mm)- 寸法S(mm)- 寸法D1(Φmm)- 寸法W(mm)- ねじ径M- 耐熱温度(℃)130 ハンドル色つや消しブラック 寸法Lf(mm)- 材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化) ノブ高さ(mm)41.5 材質(メネジ)- 材質(オネジ)SUM22L 表面処理(オネジ)亜鉛メッキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55658883 TH80N-30 38700821 TH80N×30 TH-N 角型Tハンドル イマオコーポレーション TH-N 角型Tハンドル イマオコーポレーション 1個 932 税込1,025 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02035862
2014-03-25
用途:
特殊工具に使用

使い勝手や使用感は実に良い。ただ、価格が高い!同等品がないので仕方なく購入している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする