※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの Tハンドル
角型Tハンドル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55658899
品番
TH67N-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
寸法A(mm)
68.5
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法D(mm)
16.5
寸法E(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法H(Φmm)
-
長さ(mm)
68.5
幅(mm)
16.5
質量(g)
38
タイプ
オネジ
使用温度範囲(℃)
-30〜130
寸法H(mm)
-
寸法F(mm)
-
寸法S(mm)
-
寸法D1(Φmm)
-
寸法W(mm)
-
ねじ径M
-
耐熱温度(℃)
130
ハンドル色
つや消しブラック
寸法Lf(mm)
-
材質(ハンドル)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
ノブ高さ(mm)
37
材質(メネジ)
-
材質(オネジ)
SUM22L
表面処理(オネジ)
亜鉛メッキ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55658899
TH67N-25
38700812
TH67N×25
TH-N 角型Tハンドル
イマオコーポレーション
1個
¥
806
税込
¥
887
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です