耳栓 x-fit detec (ひも付き) 100組入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100組) 注文コード55658901 品番2112-011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

鮮やかな青色で、食品等に混入した場合でも区別がしやすい。金属探知機に反応し、発見しやすい。X型のエンボス加工なので、快適な装着感。遮音性が高いです。使い捨てタイプ。

用途騒音対策 サイズフリー 適合規格EN 352-2:2002 NRR値32 遮音値(dB)【低域周波】34【中域周波】34【高域周波】36 SNR値37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする