※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの Tハンドル
角型Tハンドル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55658908
品番
TH40N-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
寸法A(mm)
41
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法H(Φmm)
-
長さ(mm)
41
幅(mm)
15
質量(g)
17
タイプ
オネジ
使用温度範囲(℃)
-30〜130
寸法H(mm)
-
寸法F(mm)
-
寸法S(mm)
-
寸法D1(Φmm)
-
寸法W(mm)
-
ねじ径M
-
耐熱温度(℃)
130
ハンドル色
つや消しブラック
寸法Lf(mm)
-
材質(ハンドル)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
ノブ高さ(mm)
28
材質(メネジ)
-
材質(オネジ)
SUM22L
表面処理(オネジ)
亜鉛メッキ