耳栓 hi-com (ひもなし) 200組入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200組) 注文コード55658928 品番2112-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

特殊な内部形状なので、耳内の反響音を軽減。外耳道が狭くても快適装着。使い捨てタイプ。

用途騒音対策 サイズフリー 適合規格EN 352-2:2002 NRR値20 遮音値(dB)【低域周波】18【中域周波】20【高域周波】26 SNR値24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする