曜日別特売
- エンジンコート モリドライブ 55659004

エンジンコート

(61件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(220mL)注文コード55659004品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

減摩剤の定番、高評価の液化モリブデンを高濃度に配合。エンジン内で持続的安定的に潤滑保護被膜が形成できエンジン性能を強力にバックアップします。

用途ガソリン車専用タイプ。適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:61
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-01
用途: エンジン添加剤
建設業・工事業

北海道の冬季で短距離走を繰り返すと、オイル内水分が飛ばず残留する。そのため本商品を冬季に混入して少しでもエンジンへの影響の最小化を試みている。たぶん。。少しは効いていると思う。。

1が参考にしています
2025-01-24
用途: 125ccの原付に添加しました

フィルタ交換後オイル950cc+添加100ccで注油し3分ほどアイドリングをさせましたが、1分ぐらいからバタバタバタバタのメカニカル音がだいぶ減りました。
アドリング中はずっと監視していましたが、体感できる効果で買ってよかった。
残りはオイラーに入れて、次回のオイル交換時に使用します。

3が参考にしています
2025-04-15
用途: 旧車のエンジンオイル添加に使用
大健

タペットオンが気になってきたので、こちらを添加しました。効果はすぐにありました。コストの掛からずリピート購入使用予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 55659004
2025-01-30
用途: エンジンオイルの交換で使用
卸売・小売業

タペット音が気になって、添加剤は結構使ってきたのですが、
かなり小さくなり、安価で購入出来効果が出ているので追加購入しました。しばらく使ってみます。

2024-10-23
用途: 過走行車のオイル交換時に必要
サービス業

5W-30の部分合成オイルでは若干サラサラしていて油膜切れが起こしやすいため、これを追加しています。高級オイルのような感じになり、メカノイズの低下やエンジンブレーキ時のピストンの密着感が上がる気がします。
リーズナブルで効果が高いのでお勧めします。

2024-09-19
用途: エンジンオイルの交換時に入れています。
サービス業

気分的な感じかもしれませんが、エンジンのピックアップが良くなったような気がします。エンジン音も静かになった気がします。価格が安いので、入れてみることをオススメします。

対象商品 : 55659004
2024-08-08
用途: 自動車整備
製造業

他店と比べて安いです。
気が向いたときに投入してます。

対象商品 : 55659004
2024-10-02
用途: エンジンオイル交換時に投入。
有限会社インターワールド建設業・工事業

数値で測ってはいないが、
エンジン音が静かになった気がする。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする