画像準備中

パワステ補充用オイル自分でメンテ! パワーOK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(120mL) 注文コード55659092 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

パワーステアリングオイルが減る場合、通常はレベルゲージの範囲内で気が付いて、補充を行ないますが、必要量は少量です。そんな時にぴったりな補充用オイルです。

用途油圧パワーステアリングオイルの少量補充 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする