曜日別特売
BH1193 3次元調整丁番 WAKI(和気産業) 55659235

BH1193 3次元調整丁番 WAKI(和気産業) 55659235
BH1193 3次元調整丁番 WAKI(和気産業) 55659235
BH1193 3次元調整丁番 WAKI(和気産業) 55659235
BH1193 3次元調整丁番 WAKI(和気産業) 55659235
BH1193 3次元調整丁番 WAKI(和気産業) 55659235

3次元調整丁番

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
タイプ左勝手
内容量1個注文コード55659235品番BH1193
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

軸部分をカバーで覆った、段差の無い新形状
扉を閉めた状態で見える軸部分の段差が無くなりスタイリッシュなデザインを実現
取り付けた後に左右・前後・上下の調整が容易に行える3次元調整機能を装備
軸内部のグリスが必要なくなり、万が一のクロスへの汚れも軽減
旧タイプのNo.7800と互換性がありますのでメンテナンス対応も可能

用途扉用材質【本体】SPCC【軸カバー】ABSゴールドタイプ左勝手耐荷重(kg)40以下調整範囲(mm)左右最大±2、前後±2、上下±3扉寸法(mm)850×2400 以下取付扉厚(mm)33
注意
※この商品は左右勝手が有りますので注意してください
※ドアクローザー等、開閉に影響を与える金具の使用は控えてください
※調整時は、ハンドドライバーを使用してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする