画像準備中

ミラクルパッチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4kg×5袋) 注文コード55659251 品番76174
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

従来の補修材と違い、アスファルトの粘つきが無く取り扱いやすいです。
雨天の環境、水溜まりの状態でも施工ができます。
冬季でもアスファルト特有の強張りがありません。
転圧のみで材料が締め固まり、即時に交通解放ができます。
1年以上の長期保管が可能です。※開封後でも持続します。
揮発性成分が含まれておりません。

用途道路・駐車場のポットホール補修(穴ぼこ埋め)や路面陥没部の修繕に その他【下地】アスファルト 材質アスファルト、石粉、骨材、特殊添加剤 ブラック 容量(kg)4 危険物の類別非危険物 硬化時間転圧後、即解放できます。 施工面積(m2)【3cm厚】0.022m2【5cm厚】0.013m2
注意
※転圧のみで締め固まります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※工事現場や作業場への配送は行っておりません。
※配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする