たくみ
たくみの カラーコーン・区画用品
たくみの 単管クランプ・クランプカバー
重なる鉄筋キャップ ピンク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
55659269
品番
1262
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鉄筋先端に被せて、安全作業。
D10・D13・D16の3サイズに対応しており、鉄筋下部がコンクリートでも見えやすいピンク色。
重ねることができるので、一度に持ち運べる量が多くなり作業効率が良い。
用途
鉄筋用先端キャップとして。
適合
【鉄筋】D10・D13・D16
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
54
色
ピンク
質量(g)
12
外径(Φmm)
34
入数(個)
12