曜日別特売
MR2131 ラテックス手袋 粉なし ストロング モノタロウ 55659305

※使用例

MR2131 ラテックス手袋 粉なし ストロング モノタロウ 55659305
MR2131 ラテックス手袋 粉なし ストロング モノタロウ 55659305
MR2131 ラテックス手袋 粉なし ストロング モノタロウ 55659305
モノタロウ

ラテックス手袋 粉なし ストロング

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(100枚)
サイズL
内容量1箱(100枚)注文コード55659305品番MR2131
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

指先までフィットする全面エンボス加工の天然ゴム手袋です。
粉なしでもスムーズに装着できる特殊加工(ダブルクロリネーション加工)を施しています。
ロングタイプなので、袖口までしっかりカバーします。

用途
家庭用から業務用まで幅広くお使い頂けます。
サイズ
L
中指長(cm)
8.2
手の平幅(cm)
10.5
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
(指先)0.2mm、(掌)0.18mm、(手首)0.16mm
色
ナチュラル
タイプ
ロング
入数(枚)
100
全長(cm)
30
粉有無
粉無
エンボス加工
全面エンボス加工
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※体質によっては、天然ゴム由来のかゆみ水溶性タンパクによるかゆみ、かぶれ、発疹等のアレルギー症状を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※天然ゴム製品と接触する機会が多い方はラテックスアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、ご使用に際してはご自分の体質も考慮の上、ご注意願います。
※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※薬品、溶剤によっては膨潤したり浸透する場合がありますので、確認の上ご使用ください。
※爪、刃物等尖ったものに触れると、破れたり穴が開くことがありますのでご注意ください。
※感電のおそれがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※品質保持のため、直射日光、高温、多湿での保管は避け、涼しいところに保管してください。
※本製品は未滅菌です。
※使いきり製品のため、再使用はしないでください。

商品説明動画

【ラテックス手袋 粉なし ストロング】ラテックス手袋の全面エンボス加工とロングタイプのカバー力.

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする