曜日別特売
MR2131-1 ラテックス手袋 粉なし ストロング モノタロウ 55659330

※使用例

MR2131-1 ラテックス手袋 粉なし ストロング モノタロウ 55659330
MR2131-1 ラテックス手袋 粉なし ストロング モノタロウ 55659330
MR2131-1 ラテックス手袋 粉なし ストロング モノタロウ 55659330
モノタロウ

ラテックス手袋 粉なし ストロング

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1ケース(100枚×10箱)
サイズM
内容量1ケース(100枚×10箱)注文コード55659330品番MR2131-1
販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

指先までフィットする全面エンボス加工の天然ゴム手袋です。
粉なしでもスムーズに装着できる特殊加工(ダブルクロリネーション加工)を施しています。
ロングタイプなので、袖口までしっかりカバーします。

用途
家庭用から業務用まで幅広くお使い頂けます。
サイズ
M
中指長(cm)
7.9
手の平幅(cm)
9.4
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
(指先)0.2mm、(掌)0.18mm、(手首)0.16mm
色
ナチュラル
タイプ
ロング
入数(枚)
100
全長(cm)
30
粉有無
粉無
エンボス加工
全面エンボス加工
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※体質によっては、天然ゴム由来のかゆみ水溶性タンパクによるかゆみ、かぶれ、発疹等のアレルギー症状を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※天然ゴム製品と接触する機会が多い方はラテックスアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、ご使用に際してはご自分の体質も考慮の上、ご注意願います。
※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※薬品、溶剤によっては膨潤したり浸透する場合がありますので、確認の上ご使用ください。
※爪、刃物等尖ったものに触れると、破れたり穴が開くことがありますのでご注意ください。
※感電のおそれがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※品質保持のため、直射日光、高温、多湿での保管は避け、涼しいところに保管してください。
※本製品は未滅菌です。
※使いきり製品のため、再使用はしないでください。

商品説明動画

【ラテックス手袋 粉なし ストロング】ラテックス手袋の全面エンボス加工とロングタイプのカバー力.

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする