AND-75 アルミ流し台 グリーンライフ 55660255 AND-75 アルミ流し台 グリーンライフ 55660255

アルミ流し台

(12件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55660255 品番AND-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

庭先などで土付野菜やシューズ・掃除用具などの洗い物に最適な流し台です。
便利な下棚板付で屋外用の整理棚としてもご使用でき、植物や園芸道具置きとしてご使用できます。
シンクは手入れの簡単なステンレス製でさびにくく、丈夫で長持ち。
着脱式のホースホルダ―付ですので、お持ちのノズルとホースをお使いいただくと蛇口の離れた場所でも、水の使用ができます。
アルミ製なので丈夫で長持ち、落ち着いた色合いで外観を損ねません。
タオルハンガー付でお手洗いもラクラク。

付属品ノズルホルダー、ハーフ棚板 材質(シンク部)ステンレスSUS201、(本体)アルミ/粉体塗装、(ストレーナー)PP、(排水ホース)PE 質量(kg)4.75 ブラウン 耐荷重(kg)(棚板部)10、(シンク部)10 板厚(mm)0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×400×800 アズワン品番64-8407-66

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55660255 AND-75 13027686 AND-75N アルミ流し台 グリーンライフ アルミ流し台 グリーンライフ 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55660246
2020-11-17
用途:
簡易手洗い場
サービス業

思ったより小さくて簡易でした。
メインで使う手洗では無いのでちょうどいいです。
値段の割に見た目良いので買ってよかったです!

1人が参考にしています
対象商品:
55660255
2020-12-09
用途:
外での手洗い
株式会社住設アベ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

足洗のそばで二口の水道にして使っています。良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
55660246
2020-08-05
用途:
洗い作業
建設業・工事業

外での手洗いや汚れたものを洗うのにちょうど良いです
フレームの素材がアルミでスチール程ではありませんがしっかりしてると思います
注文してから少し時間がかかりましたが買って良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
55660255
2020-11-12
用途:
屋上バルコニー流し台
有限会社ハウスフィット 様 (建設業・工事業)

梱包が悪いのか、運送会社の取り扱い方が悪いのか2度頼んで、
2度とも天板が歪んでいた。残念ですが、もう頼みません。

対象商品:
55660246
2020-05-29
用途:
汚れものの洗浄や手洗い
サービス業

軽量で組み立ても簡単!色目もとてもいい感じです。
あまりに軽すぎるため当たると移動してしまう。またシンク部分の固定がハメ込みのため何か引っかかると外れてしまう、ビス固定のほうがいいかも・・・
とは言え、金額も安くきれいでとても気に入っています。

対象商品:
55660246
2020-01-06
用途:
道具類の仮設水洗い場

軽くて使い勝手は良いです。アルミなのである程度優しく扱う必要有り。付属の排水ホースは短いです。

対象商品:
55660246
2018-12-10
用途:
2階のテラスに取り付け、洗濯やバーベキュー後の片付けに使用。

低価格であり、製品の重量が軽いので移設なども可能。外観もアルミのブロンズ色なので違和感なく設置出来る。
組み立て後には、シンク内の排水溝に逆の段差が出来て締め付けを強くしても解消されないので水捌けが良くない。

対象商品:
55660246
2017-07-27
用途:
手洗いとヘルメットとかの洗濯で、使用

とても、使い勝手が良く重宝しております。改善点が、あるとすれば、深さがもう少し欲しいところですかね?
今も、使って問題ないのですが、深さがあれば、他にも使える様な気がします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする