Chululu(チュルル) PCインナーケース 13.3インチ&マルチポーチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55660267 品番 SCH-PCMPSTBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

13.3インチまでのノートPCを収納するインナーケースと、
周辺アクセサリーをまとめて収納するマルチポーチのセットです。
ゴム素材のしっかりとしたクッション材が大切なノートPCを傷や衝撃から保護します。
伸縮性とクッション性に優れた素材
ウェットスーツなどにも使用される、伸縮性とクッション性に優れた
クロロプレンゴムをクッション材に採用しています。
しっかりとしたクッション材が大切なノートPCを傷や衝撃から保護します。
PCインナーケース収納例
13.3インチまでのノートPCを収納することができます。
マルチポーチ収納例
ACアダプターやマウス等の周辺アクセサリーをまとめて収納することができます。

セット内容PCインナーケース、マルチポーチ 材質PCインナーケース:ポリエステル、ポリクロロプレン、マルチポーチ:ポリエステル、ポリクロロプレン ブルー 質量(g)PCインナーケース:約245、マルチポーチ:約85 内寸法(mm)マルチポーチ:約W160×H80×D50 外寸法(mm)PCインナーケース:約W355×H255×D25、マルチポーチ:約W170×H90×D60 収納寸法(mm)PCインナーケース:(参考)約W325×H230×D20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする