BEST[金物]
ベスト G988 ラルクドアハンドル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55660307
品番
#G988
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
木製・ガラスドア用の両面ハンドル。
「ベスト ラルクバー 浴室使用可能手摺 #688」と同一デザインです。
縦付、横付どちらでも使用可能です。
用途
木製・ガラスドア用ハンドル
全長(mm)
443
ビスピッチ(mm)
425
幅(mm)
40
色
鏡面
奥行(mm)
62
取付ねじ
ガラス用:なべ小ネジM6×50mm 木用:なべ小ネジM6×80mm
取手
取手
ドア厚(mm)
ガラス:10 木:40