Chululu(チュルル) PCインナーケース 13.3インチ&マルチポーチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55660328 品番SCH-PCMP133GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

カメラバッグからフォトフレーム、アルバム等
カメラ関連のあらゆるニーズに応えるブランドChululuから、
Chululuの森をイメージしたPCインナーケースが登場。
13.3インチまでのノートPCを収納するインナーケースと、
周辺アクセサリー等をまとめて収納するマルチポーチのセットです。
弾力性のあるクッション材が大切なノートPCを傷や衝撃から保護します。
13.3インチのノートPCや小物を持ち運びできる
PCインナーケースは13.3インチまでのノートPCを収納することができます。
マルチポーチはACアダプターやマウス等の周辺アクセサリーをまとめて収納することができます。
弾力性と伸縮性に優れた素材
ウェットスーツなどにも使用される、弾力性と伸縮性に優れた
クロロプレンゴムをクッション材に採用しています。
しっかりとしたクッション材が大切なノートPCを傷や衝撃から保護します。
ノートPCを優しく保護
PCインナーケースの内側は、柔らかな起毛素材を使用しているため、
ノートPCを優しく保護してくれます。
ファスナーガード・両開きファスナー
PCインナーケースにはファスナーの開閉時に
ノートPCを傷つけないようにファスナーガードが付いています。
また、ファスナーは開け閉めがしやすい両開き(ダブルスライダー)を採用。
ノートPCの出し入れが容易に行えます。

セット内容PCインナーケース、マルチポーチ 材質PCインナーケース:ポリエステル、ポリクロロプレン、マルチポーチ:ポリエステル、ポリクロロプレン ウォータードロップスグリーン 質量(g)PCインナーケース:約170、マルチポーチ:約80 内寸法(mm)マルチポーチ:約W160×H80×D50 外寸法(mm)PCインナーケース:約W355×H255×D25、マルチポーチ:約W170×H90×D60 収納寸法(mm)PCインナーケース:(参考)約W325×H230×D20
注意
※柄の出方は生地の裁断により一点一点異なります。ご了承の上お買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする