#G993-22-44-4 ベスト G993 ドアハンドル 鏡面 BEST[金物] 取手 55660404

#G993-22-44-4 ベスト G993 ドアハンドル 鏡面 BEST[金物] 55660404 #G993-22-44-4 ベスト G993 ドアハンドル 鏡面 BEST[金物] 55660404

ベスト G993 ドアハンドル 鏡面

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ビスピッチ(mm)425 全長(mm)447 注文コード55660404 品番#G993-22-44-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,100
この商品はビスピッチ・全長など7種類から選べます 他の種類を見る

ガラスドア用の片面ハンドル。

材質ステンレス鋼SUS304 全長(mm)447 ビスピッチ(mm)425 用途ガラスドア用ハンドル 幅(mm)Φ22 奥行(mm)65 取付ねじM8×70mm M8×40mm 取手取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする