商品レビューを投稿する内容量1個オートスイッチ種類M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し注文コード55660437品番MXS12L-30-M9NL
参考基準価格(税別)¥40,370販売価格(税込)¥40,678販売価格(税別)
この商品はストローク・アジャスターオプション・オートスイッチ種類など133種類から選べます他の種類を見る ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。