BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の 鍵・錠前
BEST[金物]の 空錠・ハンドル単体
ベスト G993 ドアハンドル 鏡面
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55660447
品番
#G993-27-60-4
参考基準価格(税別)
¥28,820
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ガラスドア用の片面ハンドル。
材質
ステンレス鋼SUS304
全長(mm)
600
ビスピッチ(mm)
573
用途
ガラスドア用ハンドル
幅(mm)
Φ27
奥行(mm)
65
取付ねじ
M8×70mm M8×40mm
取手
取手