商品レビューを投稿する内容量1個アジャスターオプション(AT)後退端アジャスタオートスイッチ種類M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード55660595品番MXS12L-40AT-M9BV
参考基準価格(税別)¥46,700販売価格(税込)¥47,278販売価格(税別)
この商品はストローク・アジャスターオプション・オートスイッチ種類など133種類から選べます他の種類を見る ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。