曜日別特売
#305N ベスト 305 両面取手 ビスピッチ170ミリ 白 BEST(ベスト)[金物] 55660772

#305N ベスト 305 両面取手 ビスピッチ170ミリ 白 BEST(ベスト)[金物] 55660772
#305N ベスト 305 両面取手 ビスピッチ170ミリ 白 BEST(ベスト)[金物] 55660772

ベスト 305 両面取手 ビスピッチ170ミリ 白

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55660772品番#305N
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

開きドアや引戸に使用する両面ハンドル。

用途開きドア、引戸等でドアの開閉に使用するハンドル材質アクリル樹脂全長(mm)192ビスピッチ(mm)170幅(mm)22乳白奥行(mm)51取付ねじM8ボルト取手取手ドア厚(mm)33~36
注意
※お手入れの際、アルコールを含む製品は使用しないでください。
ひび割れが発生する恐れがあります。
※扉厚30~32mmの場合は、付属のパッキンをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55660772
2022-05-12
用途: トイレの建具取っ手 交換
株式会社フォレスト建設業・工事業

既設の物と同じ商品と言うのもあってビスピッチも同じなので、男子トイレ、女子トイレの2箇所を交換しましたが、一月と経たないうちにプラ部分が剥がれる(ガラスが割れたような)事になってしまいました。

2が参考にしています
対象商品 : 55660772
2020-10-27
用途: ドアの取手、取替の為
サービス業

何事も問題なく、取付出来ました。
片側のみの取手交換の場合、予備備品としてボルトを2本追加があればうれしいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする