BEST[金物]
ベスト 310 オーバルハンドル ビスピッチ ヘアライン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ビスピッチ(mm)
170
100
140
85
全長(mm)
178
106
148
91
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55661497
品番
#310-170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。裏からネジで止めるタイプ。
用途
家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル
材質
ステンレス鋼SUS304
全長(mm)
178
ビスピッチ(mm)
170
幅(mm)
14
色
ヘアライン
奥行(mm)
37
取付ねじ
トラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ12mm
取手
取手