BEST(ベスト)[金物]
ベスト 372 エール取手 黄銅磨き
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
全長(mm)
105
105
119
134
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55661716
品番
#372-105
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
黄銅鋳物
全長(mm)
105
幅(mm)
10
色
黄銅磨き
奥行(mm)
20
取付ねじ
皿木ネジ3.1×20mm
取手
取手