商品レビューを投稿する内容量1個アジャスターオプション(AS)前進端アジャスタ機能(FP)バッファ付・軸方向配管形注文コード55661855品番MXS16-100ASFP-M9BL
参考基準価格(税別)¥77,660販売価格(税込)¥76,978販売価格(税別)
この商品はストローク・アジャスターオプション・機能など142種類から選べます他の種類を見る ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。