JIS規格 刈払機用チップソー SG型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55662538 品番 SG 10X40P
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

草刈から山林用までこなす!
T型チップでチップがはずれにくい!
3面研磨なので切れ味が良く、長く切れる。
柔らかい草から、山林の小径の枝木まで軽快に切ることができます。
プロの山師に人気です。

外径(Φmm)255 刃数(p)40 仕様軽量メッシュ 材質SKS5 シルバー 刃の種別チドリ刃(あさり出し) JIS規格B9212(JQ509015) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする