六甲山
六甲山の 刈払機
六甲山の 一般草刈用カッター/チップソー
JIS規格 刈払機用チップソー H45型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55662574
品番
H45 9X36P
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
軽快に草を刈るならコレ!
高硬度タングステンチップを使用し、4面研磨なので切れ味が良く、長く切れます。
国内メーカーの刈払機純正チップソーとして採用。
外径(Φmm)
230
刃数(p)
36
仕様
軽量メッシュ
材質
SKS5
色
シルバー
JIS規格
B9212(JQ509015)
RoHS指令(10物質対応)
対応