画像準備中

粘着用シリコーングリス (トルク・ダンパー用)

(2件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100g×20個) 注文コード 55664622 品番 G-330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

各シリーズは、温度によるトルク変化が小さく、高い粘着性を備えた製品です。
各種機器の摺動部・回転部に充填することでグリースの粘着力によって優れたダンパー作用を発揮します。

ちょう度(25度/不混和)285 商品タイプシリコングリース 外観白色グリース状 仕様トルク値(50回転後)N・m×10-4:23 タイプ中トルク用 使用温度範囲(℃)-30〜150 比重(25度)1.15 揮発分(105度/24h)0.05% 低分子シリコーン(ΣD3〜D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 離油度(%)(105度×24h)0.01 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55664613
2017-11-05
用途:
試作用
SD Engineering 様

性能は満足しているが、試作には量が多い。
ビン入りではなく、チューブ入りがあると良い。

対象商品:
55664656
2017-06-20
用途:
機械のメンテナンス・オーバーホール時
サービス業

使用してからあまり時間が経過していないため、様子見といったところです。今現在は問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする