信越化学工業
信越化学工業の オイルコンパウンド
粘着用シリコーングリス (トルク・ダンパー用)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1缶(1kg)
注文コード
55664814
品番
G-341
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
各シリーズは、温度によるトルク変化が小さく、高い粘着性を備えた製品です。
各種機器の摺動部・回転部に充填することでグリースの粘着力によって優れたダンパー作用を発揮します。
ちょう度
(25度/不混和)182
商品タイプ
シリコングリース
仕様
トルク値(50回転後)N・m×10
-4
:9
使用温度範囲(℃)
-40〜100
比重
(25度)1.02
揮発分
(105度/24h)0.08%
外観
淡黄色グリース状
低分子シリコーン(ΣD
3
〜D
10
)含有率(ppm)
100以下
危険等級
その他のもの
離油度(%)
(105度×24h)0.06
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類