信越化学工業
信越化学工業の オイルコンパウンド
粘着用シリコーングリス (トルク・ダンパー用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(18kg)
注文コード
55664823
品番
G-341
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
各シリーズは、温度によるトルク変化が小さく、高い粘着性を備えた製品です。
各種機器の摺動部・回転部に充填することでグリースの粘着力によって優れたダンパー作用を発揮します。
ちょう度
(25度/不混和)182
商品タイプ
シリコングリース
仕様
トルク値(50回転後)N・m×10
-4
:9
使用温度範囲(℃)
-40〜100
比重
(25度)1.02
揮発分
(105度/24h)0.08%
外観
淡黄色グリース状
低分子シリコーン(ΣD
3
〜D
10
)含有率(ppm)
100以下
危険等級
その他のもの
離油度(%)
(105度×24h)0.06
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類