画像準備中

粘着用シリコーングリス (トルク・ダンパー用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(18kg) 注文コード55664866 品番G-631
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

各シリーズは、温度によるトルク変化が小さく、高い粘着性を備えた製品です。
各種機器の摺動部・回転部に充填することでグリースの粘着力によって優れたダンパー作用を発揮します。

ちょう度(25度/不混和)213 商品タイプシリコングリース 仕様トルク値(50回転後)N・m×10-4:13 使用温度範囲(℃)0〜80 比重(25度)0.89 揮発分(105度/24h)0.07% 外観乳白色半透明グリース状 低分子シリコーン(ΣD3〜D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 離油度(%)(105度×24h)0.78 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする