画像準備中

放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-751

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 55665076 品番 G-751
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。
広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。
このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。
放熱用(高熱伝導性)は高熱伝導充填剤を配合したオイルコンパウンドで熱伝導性に優れています。

用途放熱用 仕様(体積抵抗率)0.008TΩ・m 使用温度範囲(℃)-50〜120 比重(25度)2.51 絶縁破壊電圧(kV)測定限界以下 揮発分(150度/24h)0.110 外観灰色グリース状 粘度(25℃)(Pa・s[P])420 熱伝導率(W/mk)4.9 低分子シリコーン(ΣD3〜D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 離油度(%)(150度×24h)0.01 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする