曜日別特売
KS-64 電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 一般タイプ 信越化学工業 55665207

電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 一般タイプ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(100g)仕様(体積抵抗率)620TΩ・m注文コード55665207品番KS-64
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。
特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。

用途電気絶縁用使用温度範囲(℃)-50~200ちょう度(25度/混和)246比重(25度)1.05絶縁破壊電圧(kV)4揮発分(200度/24h)0.1%外観白色グリース状熱伝導率(W/mk)0.19低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下誘電率(60Hz)2.8誘電正接(60Hz)2.3×10-4離油度(%)(200度×24h)5.8仕様(体積抵抗率)620TΩ・m危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: グリスアップ
製造業

’88~’93年製CDラジカセの、修理技術者向けマニュアルがweb上で閲覧できるようになり、塗布箇所の図示と共に本品が指定されていたので購入。100gで2000円以上もするのは高いなと思い、4年ほどマヨッた末の購入だった。ほんのチョッピリで良かったので、もう少し安ければマニアも買いやすくなるのではなかろうか。

対象商品 : 09423111
2017-12-06
用途: 機材メンテナンス時のOリングに使用

非常に使いやすく、大容量なので使い切るのに3年程度かかりますが、変質することもないので助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 09423111
2018-06-30
用途: 機械メンテナンス
製造業

納期優先で注文しました。金額的にもう少し安いと毎回注文します。

対象商品 : 09423111
2016-10-09
用途: セルモーターの整備に
株式会社田中工業

絶縁処理が必要なセルモーターの整備時に使用しています。
問題なく絶縁も保てていいですね。

2が参考にしています
対象商品 : 09423111
2015-05-16
用途: 電気、電子機器回り

湿度が高い環境なので、コンタクト周辺のシール、撥水、防錆に、大活躍。
とても使い勝手が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 09423111
2013-12-28
用途: ガス機器メンテナンス
小林住器

今まで、30年ぐらい使用しています。
機器Oリング、パッキン等には欠かせません。

1が参考にしています
対象商品 : 09423111
2013-07-01
用途: 水周り機器の可動部分潤滑用に使用

水回り機器の可動部分に使用しています。サーモ混合栓、カプラーのジョイント部分に塗布して使用。特にカプラーの脱着が頻繁に行われるため(流体は水)、滑りが良くなるように塗布しています。価格が高いのが難点ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 09423111
2013-09-17
用途: パッキンの組込に使用します
株式会社次世代研究所

色は白色ですが、無色透明みたいなものもあれば有り難いです。(個人的に)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする