曜日別特売
KS-650N シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-650N 信越化学工業 55665252

シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-650N

(2件のレビュー)
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1缶(1kg)
内容量1缶(1kg)注文コード55665252品番KS-650N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。
特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。

用途電気絶縁用乳白色半透明仕様(体積抵抗率)208TΩ・m、シリコーンゴム膨張度(質量変化/体積変化)105度×500h:+0.5%/1.1%使用温度範囲(℃)-10~100容量(kg)1ちょう度(25度/混和)263主成分シリコーン比重(25度)0.98揮発分(105度/24h)0.5%外観乳白色半透明グリース状低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下誘電率(60Hz)2.48誘電正接(60Hz)3.3×10-4危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48901693
2025-12-15
用途: 修理
卸売・小売業

石油ボイラー、ガス給湯器、エコキュート、の修理に使用しました。とても良い商品です。

対象商品 : 48901693
2013-12-13
用途: oリング コムパッキン
三恵

以前から、使っているので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする