画像準備中

シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-650N

(2件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 55665268 品番 KS-650N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。
特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。

乳白色半透明 用途電気絶縁用 仕様(体積抵抗率)208TΩ・m、シリコーンゴム膨張度(質量変化/体積変化)105度×500h:+0.5%/1.1% 使用温度範囲(℃)-10〜100 容量(kg)16 ちょう度(25度/混和)263 主成分シリコーン 比重(25度)0.98 揮発分(105度/24h)0.5% 外観乳白色半透明グリース状 低分子シリコーン(ΣD3〜D10)含有率(ppm)100以下 誘電率(60Hz)2.48 誘電正接(60Hz)3.3×10-4 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48901693
2025-12-15
用途:
修理
卸売・小売業

石油ボイラー、ガス給湯器、エコキュート、の修理に使用しました。とても良い商品です。

対象商品:
48901693
2013-12-13
用途:
oリング コムパッキン
三恵 様

以前から、使っているので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする