画像準備中

シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-651

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100g×20個) 注文コード 55665286 品番 KS-651
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
用途電気絶縁用 仕様(体積抵抗率)1.3TΩ・m、シリコーンゴム膨張度(質量変化/体積変化)105度×500h:+0.6%/1.3% 淡黄色〜黄色 使用温度範囲(℃)-50〜170 容量(kg)0.1 ちょう度(25度/混和)258 主成分シリコーン 比重(25度)1.02 揮発分(150度/24h)0.1% 外観淡黄色〜黄色グリース状 低分子シリコーン(ΣD3〜D10)含有率(ppm)100以下 誘電率(60Hz)2.6 誘電正接(60Hz)4.7×10-4 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする