信越化学工業
信越化学工業の オイルコンパウンド
シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-651
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(1kg)
注文コード
55665295
品番
KS-651
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
用途
電気絶縁用
仕様
(体積抵抗率)1.3TΩ・m、シリコーンゴム膨張度(質量変化/体積変化)105度×500h:+0.6%/1.3%
色
淡黄色〜黄色
使用温度範囲(℃)
-50〜170
容量(kg)
1
ちょう度
(25度/混和)258
主成分
シリコーン
比重
(25度)1.02
揮発分
(150度/24h)0.1%
外観
淡黄色〜黄色グリース状
低分子シリコーン(ΣD
3
〜D
10
)含有率(ppm)
100以下
誘電率
(60Hz)2.6
誘電正接
(60Hz)4.7×10
-4
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
電気絶縁用