信越化学工業
信越化学工業の オイルコンパウンド
シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-65A
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1kg×10缶)
注文コード
55665304
品番
KS-65A-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。
特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途
電気絶縁用
仕様
(体積抵抗率)2600TΩ・m
色
白色
使用温度範囲(℃)
-50〜200
容量(kg)
1
ちょう度
(25度/混和)221
主成分
シリコーン
比重
(25度)1.04
絶縁破壊電圧(kV)
3.7
揮発分
(200度/24h)0.1%
外観
白色グリース状
低分子シリコーン(ΣD
3
〜D
10
)含有率(ppm)
100以下
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
電気絶縁用