CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱本体
分別回収ボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55667545
品番
YW-78L-ID
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
リサイクルできるパッケージの分別回収に。スーパーをはじめとする流通店舗におすすめします。
容量(L)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×450×1130
付属品
表示パネル:アルミ缶用回収ボックス
材質
ボディ:ボンデ鋼板アクリル焼付一部ABS樹脂、内カゴ:ワイヤPEコーティング、蓋:アクリル板(スモーク)、窓:アクリル板(クリア)、看板:PVC
質量(kg)
27
種類
分別用
色(本体)
IV
商品タイプ
本体