分別回収ボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55667579 品番 YW-78L-ID
参考基準価格(税別)¥134,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

リサイクルできるパッケージの分別回収に。スーパーをはじめとする流通店舗におすすめします。

容量(L)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×1130 付属品表示パネル:ペットボトル用回収ボックス 材質ボディ:ボンデ鋼板アクリル焼付一部ABS樹脂、内カゴ:ワイヤPEコーティング、蓋:アクリル板(スモーク)、窓:アクリル板(クリア)、看板:PVC 質量(kg)27 種類分別用 色(本体)IV 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする