曜日別特売
#355-75-3 ベスト 355 半回転取手 75ミリ BEST(ベスト)[金物] 55667727

#355-75-3 ベスト 355 半回転取手 75ミリ BEST(ベスト)[金物] 55667727
#355-75-3 ベスト 355 半回転取手 75ミリ BEST(ベスト)[金物] 55667727

ベスト 355 半回転取手 75ミリ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
古代ブロンズ
内容量1個注文コード55667727品番#355-75-3
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

収納庫や引込戸の木口用の回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。

用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手材質黄銅鋳物全長(mm)74幅(mm)18古代ブロンズ奥行(mm)15取付ねじ木ネジ3.1×20mm取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55667702
2018-08-07
用途: 建具の小口引き手
歩理意

色々なサイト探しましたが、御社が一番安価でした。ものは質感がいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする