曜日別特売
#819-100-88 ベスト 819 引手 100ミリ BEST(ベスト)[金物] 55668332

#819-100-88 ベスト 819 引手 100ミリ BEST(ベスト)[金物] 55668332
#819-100-88 ベスト 819 引手 100ミリ BEST(ベスト)[金物] 55668332

ベスト 819 引手 100ミリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード55668332品番#819-100-88
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

引戸に使用する引手。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
取付の際は接着剤の併用をお願いします。ツバは取付面と一致するように彫込んでください。

用途引戸に使用する引手材質黄銅サイズ100幅(mm)25全長(mm)100奥行(mm)15
注意
※取付の際、ゴム部には接着剤をつけないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする