曜日別特売
#819-85-88 ベスト 819 引手 85ミリ BEST[金物] 55668384

#819-85-88 ベスト 819 引手 85ミリ BEST[金物] 55668384
#819-85-88 ベスト 819 引手 85ミリ BEST[金物] 55668384

ベスト 819 引手 85ミリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード55668384品番#819-85-88
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

引戸に使用する引手。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
取付の際は接着剤の併用をお願いします。ツバは取付面と一致するように彫込んでください。

用途
引戸に使用する引手
サイズ85材質黄銅幅(mm)25全長(mm)85奥行(mm)15
注意
※取付の際、ゴム部には接着剤をつけないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする