河淳
河淳の デスク・テーブル
河淳の デスク周辺用品
河淳の デスクトップパネル
テーブルパーテーション
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55668437
品番
WFN015
参考基準価格(税別)
¥14,760
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
簡単設置で飛沫をブロック!
テーブルにしっかりと固定できるスタイリッシュなパーテーションです。
種別
9060セット
厚さ(mm)
5
材質(本体)
アクリル
高さH(mm)
600
寸法W1(mm)
880
寸法W2(mm)
900
色(本体)
透明
注意
※ 設置にはテーブルパーテーションキャッチャーセットが必要です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,070
/
税込
¥
3,377
沖縄地方
数量1につき
¥
6,510
/
税込
¥
7,161
離島
数量1以上のご注文
お送りできません