テーブルパーテーション

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55668473 品番 WFN019
参考基準価格(税別)¥17,340 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

簡単設置で飛沫をブロック!
テーブルにしっかりと固定できるスタイリッシュなパーテーションです。

エッジ:黒 種別9060黒エッジセット 厚さ(mm)本体:3、エッジ:2 材質(本体)アクリル 高さH(mm)600 寸法W1(mm)880 寸法W2(mm)900 色(本体)透明
注意
※ 設置にはテーブルパーテーションキャッチャーセットが必要です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,070 / 税込 ¥3,377
沖縄地方数量1につき ¥6,510 / 税込 ¥7,161
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする